Rebitadora para porcas de rebite cego sem fio FireBird® Pro, Tipo: CAS

N.º do artigo: 770530 CAS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Força de ajuste 15000 N
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Peso com bateria 2,4 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Rebitadora para rebites cegos

Identificação e classificação

Número do artigo 770530 CAS
EAN/GTIN 4007081102513
Número do fabricante 1679670
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Ferramenta sem fio para porcas de rebite cego até M10 de alumínio, até M8 de aço e até M6 de aço inoxidável.

Vantagem:

Muito potente, elevado rendimento por carga de bateria. Aplicação por torção fácil e segura das porcas de rebite cego. Controlo eletrónico do curso de fixação ajustado. Sistema de troca rápida para mandris.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 mandril roscado e bocal M4, M5 e M6, 1 chave sextavada interior, 1× chave de boca dupla tam. 24×27, bateria deslizante de iões de lítio n.º 770524 e carregador n.º 770528 tam. CAS em L-BOXX.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados