Rebitadora pneumático-hidráulica para porcas de rebite cego FireFox®, Tipo: 1

N.º do artigo: 770515 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Curso 7,5 mm
Força de ajuste ajustável, máx. com 5 bar 12.000 N
Consumo de ar por cada processo de ajuste (em função da rosca) máx. 2 l
Ligação de mangueira 6 mm
Ligação de mangueira 1/4 polegada
para porcas de rebite cego de todos os materiais M3 − M6
para porcas de rebite cego de aço/alumínio M3 − M6
Peso 1,96 kg
Tipo de produto Rebitadora para rebites cegos

Identificação e classificação

Número do artigo 770515 1
EAN/GTIN 4007081920841
Número do fabricante 1458198
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Pressão de serviço de 5 − 7 bar. Processo automático de aplicação por torção assim que a porca de rebite cego é aplicada com uma força ligeira no mandril roscado. Trabalho extremamente eficiente através de aplicação rápida por torção e processo de fixação ultrarrápido.

Material fornecido:

Duas chaves de montagem tam. 24/27, 1 chave de parafusos sextavada tam. 4, 1 frasco de óleo hidráulico de 100 ml, 1 recarga de óleo.
Bocal e mandril roscado M3, M4, M5, M6.

Nota:

Bocais sobresselentes estão disponíveis no n.º 770516.
Para porcas de rebite cego de M3 a M6 de todos os materiais, exceto M6 de aço inoxidável.