Rebitadora para rebites cegos sem fio Birdie®, Tipo: CAS

N.º do artigo: 770501 CAS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Elevação do aparelho 25 mm
para rebites cegos de todos os materiais até 5 mm
Força de ajuste 10000 N
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Peso com bateria 1,3 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Rebitadora para rebites cegos

Identificação e classificação

Número do artigo 770501 CAS
EAN/GTIN 4007081111973
Número do fabricante 1746720
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Versão:

Aparelho sem fio para uma utilização flexível.

Vantagem:

Alta velocidade de trabalho e, ao mesmo tempo, alto rendimento em que o controlo eletrónico garante uma elevada segurança de funcionamento.
Pequena, prática e apenas 900 g sem bateria. Os bocais marcados com cores facilitam a atribuição ao rebite cego usado. Troca extremamente fácil e rápida dos bocais e manutenção dos mordentes de mandril sem ferramentas. O recipiente de recolha transparente permite o controlo permanente do volume de enchimento restante de rebites. A nova função Click & Twist permite esvaziar o recipiente de forma rápida e fácil.

Material fornecido:

Inclui bateria deslizante de iões de lítio n.º 770524 e carregador n.º 770528 tam. CAS em L-BOXX. Bocais 17/24; 17/27; 17/29 e 17/32.