{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Elevação do aparelho | 20 mm | |
| para rebites cegos de todos os materiais até | 5 mm | |
| Força de ajuste | 10000 N | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 2 Ah | |
| Tensão da bateria | 14,4 V | |
| Peso com bateria | 2 kg | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de produto | Rebitadora para rebites cegos |
| Número do artigo | 770500 | |
| EAN/GTIN | 4007081250030 | |
| Número do fabricante | 1434898 | |
| Fabricante/responsável | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |