Alicates de corte diagonal para electrónica con fundas multicomponentes 130 mm

N.º do artigo: 77 42 130
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 77 42 130
EAN/GTIN 4003773018773
Número do fabricante 77 42 130
Número L L70010 357
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para trabajos de corte fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Forma optimizada para una sensación de trabajo más directa
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 60 HRC
  • Los finos manguitos elevados hasta la cabeza del alicate ofrecen un guiado seguro y cómodo incluso entre el pulgar y el índice
  • cabeza puntiaguda sin faceta
  • Dureza de los filos aprox. 57 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,3 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm
  • Longitud de la mordaza (B): 18 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 9,5 mm
  • Anchura del cabezal (A): 15 mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte sin bisel