Botas de seguridad SENSATION XX10 Mid ESD S3 SENSATION XX10 Mid ESD S3, Talla 41

N.º do artigo: 769901-41
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série SENSATION
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Botas de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 769901-41
EAN/GTIN 4030839349786
Número do fabricante 769901-41
Número L L00790 3415
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Descrição:

  • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones de recambio incluidos