Botas de seguridad MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3, Talla 47

N.º do artigo: 769151-47
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série MADDOX
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 47
Cor negro/rojo
Tipo de produto Botas de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 769151-47
EAN/GTIN 4030839380543
Número do fabricante 769151-47
Número L L00790 3080
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Descrição:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System