Llave combinada abierta SE 9x12 22 mm

N.º do artigo: 7679720
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Identificação e classificação

Número do artigo 7679720
EAN/GTIN 4002805732229
Número do fabricante 7679720
Número L L60160 3684
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Anchura total [mm]: 39 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 39,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 39 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 15 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ancho apertura ranura: 17 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no