Tesoura corta-chapas contínua, direita, comprimento total: 260

N.º do artigo: 767500 260
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 260 mm
Comprimento das lâminas 32 mm
Tipo de inserto direita
Tipo de produto Tesoura

Identificação e classificação

Número do artigo 767500 260
EAN/GTIN 4010220000144
Número do fabricante D27B
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Versão:

Como as tesouras de chapa de metal ideais. Cabeça de tesoura de aço inoxidável (HRC 60), braços de chapa de aço, niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.
Capacidade de corte: Folhas até 1,8 mm, folhas V2A até 1,2 mm.

Vantagem:

Para cortes contínuos em linha reta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados