Tubo de extensión F

N.º do artigo: 7622020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Tubo encajable

Identificação e classificação

Número do artigo 7622020
EAN/GTIN 4002805872741
Número do fabricante 7622020
Número L L60160 1479
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Trabajo sin esfuerzo - extensión del brazo de la palanca
Tubos de extensión para llaves de torsión serie DREMOMETER E - F
Tubo encajable
Individual, en bolsa de plástico

Característica:

  • Diseño: Sólo para extensión
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 745 mm
  • Uso/aplicación: DREMOMETER E/F
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no