Chave de parafusos, sem faísca, Largura da aresta de corte l: 8

N.º do artigo: 759720 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 8 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 260 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 759720 8
EAN/GTIN 7630027454130
Número do fabricante GF0815B

Descrição

Versão:

Liga especial de Ampco, resistente à corrosão e antimagnética.

Material:

Cobre-berílio