Soporte de hierro tensado, elástico

N.º do artigo: 75960
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 75960
EAN/GTIN 4020772075965
Número do fabricante 75960
Número L L30130 836
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Soporte de abrazadera con resorte, con tornillo de bloqueo de latón

Característica:

  • Tamaño: 2
  • D1: 26
  • D2: 14,5
  • L1: 32
  • L2: 22
  • Viaje de primavera S: 10
  • Por tornillo de sujeción: M12-M14
  • peso: 55 g