Martelo sem recuo com cabo de nogueira, ⌀ da cabeça do martelo: 25

N.º do artigo: 755100 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça do martelo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça do martelo 25 mm
Série SUPERCRAFT
Comprimento da cabeça com insertos 105 mm
Comprimento total 305 mm
Peso 0,25 kg
Fixação do cabo de caixa Cunha em alumínio e cavilha de fixação
Material da caixa Tubo de aço
Material do inserto Nylon, branco, duro
Material do cabo Madeira de nogueira
Superfície Revestido com pintura a pó
sem ricochete sim
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 755100 25
EAN/GTIN 4030618301585
Número do fabricante 3366.025
Fabricante/responsável Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrição

Versão:

Peça central de aço forte com inserções intercambiáveis feitas do melhor nylon resistente ao desgaste. Sem ricochete graças às esferas de aço no corpo do martelo.
Cabo de madeira de nogueira 1a.

Vantagem:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Acessórios especiais:

Para substituição do inserto de nylon, ver n.º 754910.
Cabo de nogueira sobresselente, ver n.º 755140.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados