{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | SUPERCRAFT | |
| ⌀ da cabeça do martelo | 40 mm | |
| Série | SUPERCRAFT® | |
| Comprimento da cabeça com insertos | 115 mm | |
| Comprimento total | 365 mm | |
| Peso | 0,79 kg | |
| Punho | ergonómico | |
| Material do inserto | Nylon, branco, duro | |
| Material do cabo | Cabo em fibra de vidro | |
| sem ricochete | sim | |
| Tipo de produto | Martelo |
| Número do artigo | 755001 40 | |
| EAN/GTIN | 4030618312796 | |
| Número do fabricante | 3399.040 | |
| Fabricante/responsável | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |