• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Martelo de plástico com insertos de poliuretano, ⌀ da cabeça do martelo: 32mm

N.º do artigo: 754200 32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça do martelo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 102
⌀ da cabeça do martelo 32 mm
Série 102
Comprimento da cabeça com insertos 95 mm
Comprimento do cabo 280 mm
⌀ da caixa 32 mm
Peso 0,374 kg
Material do inserto Uretano, meio duro
Material do cabo Freixo
sem ricochete não
Insertos combináveis sim
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 754200 32
EAN/GTIN 4013288001511
Número do fabricante 05000515001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Peça central de zinco fundido forte com manga de proteção do veio e inserções resistentes a impactos. Com punho de martelo curvo.
Com inserções de poliuretano resistentes à abrasão, sem lascas (castanho-enferrujado).

Vantagem:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Acessórios especiais:

Para a inserção de substituição de poliuretano, ver no. 754300; para a alavanca de substituição, ver no. 754400.