Cizalla de chapa de palanca diseño R L.260mm

N.º do artigo: 75230002
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Tijera

Identificação e classificação

Número do artigo 75230002
EAN/GTIN 4018754047000
Número do fabricante 75230002
Número L L60010 127
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • con traducción
  • Autoapertura gracias al muelle incorporado
  • Alto rendimiento de corte
  • para chapas de hasta 1,8 mm y chapas de acero inoxidable de hasta 1,2 mm de espesor

Característica:

  • L: 10 1/2 ″
  • Ejecución: R
  • Longitud mm (L): 260 mm
  • Peso: 595 g