Detener la pieza

N.º do artigo: 75218
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 75218
EAN/GTIN 4020772075217
Número do fabricante 75218
Número L L30130 162
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pieza de parada, caso endurecido y tierra. El modelo corto, tolerancia de tierra a +/-0,01 mm de altura, también se puede utilizar como soporte.

Característica:

  • Ranura: 14
  • A h6: 0-0,011
  • B -0,6: 14
  • D ±0,01: 32
  • H1
    ±0,01
    corto: -
  • H1
    ±0,2
    largo: 50
  • H2: 9
  • H3: 8
  • Tornillo
    ISO 4762
    : M8x60
  • peso: 355 g