Cabo de marreta, curvo, Comprimento do cabo: 260

N.º do artigo: 751900 260
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do cabo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do cabo 260 mm
para marreta com peso 1 kg; 1,5 kg
Tipo de produto Cabo

Identificação e classificação

Número do artigo 751900 260
EAN/GTIN 4028656485008
Número do fabricante 48502600
Fabricante/responsável Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Descrição

Versão:

De madeira sem nós classe de qualidade 1a. Apenas crescido. Gradiente de fibra paralelo ao eixo do eixo. A superfície é polida e encerada.

Norma:

DIN 5135

Indicado para:

Martelos com olho oval conforme DIN.

Nota:

Não é adequado para martelos n.º 750125 e 750810.