Cabo de martelo, Comprimento do cabo: 250

N.º do artigo: 751700 250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
146 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do cabo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 5111
Comprimento do cabo 250 mm
para martelo com peso 0,05 kg
Tipo de produto Cabo

Identificação e classificação

Número do artigo 751700 250
EAN/GTIN 4028656481901
Número do fabricante 48202500
Fabricante/responsável Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Descrição

Versão:

De madeira sem nós classe de qualidade 1a. Apenas crescido. Gradiente de fibra paralelo ao eixo do eixo. A superfície é polida e encerada.
Forma torneada.

Norma:

DIN 5111 e DIN 5112.

Indicado para:

Martelos com olho oval conforme DIN.

Nota:

Não é adequado para martelos n.º 750125 e 750810.