Discos de corte para acero 300 x 3,5 x 20

N.º do artigo: 75020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 75020
EAN/GTIN 9003170750202
Número do fabricante 75020
Número L L50140 174
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de corte PREMIUM para la tronzadora de gasolina es su compañero ideal para cortar grandes secciones transversales de diferentes calidades de acero. Es ideal tanto para aplicaciones a mano alzada puras como para aplicaciones a mano alzada guiadas. Su gran capacidad de corte y su excepcional vida útil redondean el perfil de este disco de altísima calidad.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR A MANO
  • Tamaño de grano: 30
  • Vs /máx: 80 m/s
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A30P-BFPSTEEL
  • Dimensiones (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 300 mm
  • Espesor: 3,5 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Herramienta para: Cortadora de disco

Vantagem:

  • Optimizado para la máxima capacidad de corte y vida útil de la herramienta
  • Adecuada para aplicaciones a mano alzada pura y a mano alzada guiada

Vantagem:

  • Para el mecanizado de diferentes calidades de acero
  • Para el corte de piezas de gran diámetro
  • Desarrollado para su uso en máquinas cortadoras manuales con motor eléctrico o de gasolina