LLAVE PIPA 6X6 CARAS 3/8

N.º do artigo: 75.3/8
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 75.3/8
EAN/GTIN 3148511202401
Número do fabricante 75.3/8
Número L L60130 3500
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta y cabeza larga: hexagonal
  • Cabeza corta perforada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 15,0
  • d [mm]: 8,0
  • d1 [mm]: 7,0
  • H [mm]: 24
  • L [mm]: 129
  • L1 [mm]: 28
  • T [mm]: 11
  • [g]: 95