Punção de marcar, qualidade normal DIN 7250, comprimento total: 100

N.º do artigo: 749000 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
899 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 100 mm
⌀ da haste 8 mm
Modelo da cabeça de impacto temperado
Material Aço cromo-vanádio
Superfície lacado
Tipo de produto Punção de marcar

Identificação e classificação

Número do artigo 749000 100
EAN/GTIN 4049002002366
Número do fabricante 430 100 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

Eixo octogonal forte, ponta nua. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. Graças à cabeça de impactos especialmente temperada , sem lascas na cabeça perfuradora.

Norma:

DIN 7250
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Aço temperado ao ar de cromo-vanádio, pintado. Cabeça de impactos temperada.