Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia para mujer MILA aqua Easy ESD S1 MILA aqua Easy ESD S1, Talla 35

N.º do artigo: 74710-35
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série MILA
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Acero
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 35
Cor turquesa
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 74710-35
EAN/GTIN 4030839195093
Número do fabricante 74710-35
Número L L00790 1261
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Descrição:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero