{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da ponta D | 5 mm | |
| Norma | DIN 6450 C | |
| comprimento total L1 | 150 mm | |
| Comprimento do mandril L2 | 50 mm | |
| ⌀ da haste S | 10 mm | |
| Material | Aço temperado ao ar de cromo-vanádio | |
| Superfície | lacado | |
| Tipo de produto | Saca-pinos |
| Número do artigo | 747000 5 | |
| EAN/GTIN | 4049002002847 | |
| Número do fabricante | 450 005 0 | |
| Fabricante/responsável | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |