Punção versão para trabalhos pesados, ⌀ da ponta: 2

N.º do artigo: 745500 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
164 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta 2 mm
⌀ da haste 12 mm
comprimento total 120 mm
Tipo de produto Punção

Identificação e classificação

Número do artigo 745500 2
EAN/GTIN 4049002002496
Número do fabricante 441 002 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

Veio octogonal com mandril cónico, uniformemente endurecido. Graças à cabeça de impactos especialmente temperada , sem lascas na cabeça de impactos.
Design resistente conforme DIN 6458 D. Cabeça de impactos temperada.

Norma:

DIN 6458 D.
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Qualidade normal de aço cromo-vanádio, haste pintada.