Qualidade especial do punção cromado, ⌀ da ponta: 2

N.º do artigo: 745300 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da ponta Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da ponta 2 mm
⌀ da haste 10 mm
comprimento total 120 mm
Tipo de produto Punção

Identificação e classificação

Número do artigo 745300 2
EAN/GTIN 7610733200641
Número do fabricante 735.2

Descrição

Versão:

Veio octogonal com mandril cónico, uniformemente endurecido. Graças à cabeça de impactos especialmente temperada , sem lascas na cabeça de impactos.
A dureza máxima de pico possível − aproximadamente 59 HRC − com resistência especial.

Material:

Qualidade especial em aço cromo-vanádio extra, cromado.