CUT AND GRIND 2in1 para acero y acero inoxidable 150 x 3

N.º do artigo: 743946
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 743946
EAN/GTIN 9003177439469
Número do fabricante 743946
Número L L50140 2229
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND es una herramienta universal perfecta para cortar y desbastar. Fabricado con materiales de alta calidad, el disco de corte dispone de una protección especial contra cortes profundos que garantiza la máxima seguridad al cortar. Con el CUT AND GRIND puede completar aplicaciones como el amolado y desbarbado, así como el corte y ranurado en un solo paso de trabajo.

Característica:

  • Forma: 27 CORTAR Y AMOLAR
  • Tamaño de grano: 30
  • Vs /máx: 72 m/s
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A 30 Q- BFX A
  • Dimensiones (D x U x H): 150 x 3 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 3 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Gracias a CUT AND GRIND, es posible llevar a cabo aplicaciones como esmerilado, desbarbado y perfilado, así como corte y ranurado, con una sola herramienta.
  • La anchura más fina de 2,0 mm con DEEP CUT PROTECTION ofrece seguridad adicional para el usuario y evita que el agujero se rompa al entrar en contacto con piezas de trabajo de bordes afilados.

Vantagem:

  • Para el mecanizado de diferentes calidades de acero y acero inoxidable