Rascador de vidrio L.165mm An.40mm

N.º do artigo: 74270005
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Rascador

Identificação e classificação

Número do artigo 74270005
EAN/GTIN 4018754085354
Número do fabricante 74270005
Número L L60010 62
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Rascador de cristal de alta calidad para eliminar restos de adhesivo y pegatinas resistentes de cristales y ventanas.
  • También es adecuado para limpiar e higienizar placas de inducción y vitrocerámicas en la cocina.
  • Útil para raspar suavemente viejas viñetas de parabrisas de coches y autocaravanas.
  • Con cuchilla recambiable de 0,3 mm de grosor y capuchón protector.
  • Herramienta robusta de calidad para el usuario profesional - Made in Germany.
Características:
  • Para eliminar residuos adhesivos y pegatinas de los cristales
  • con cuchilla recambiable de 0,3 mm de grosor y tapa protectora

Característica:

  • Longitud mm (L): 165 mm
  • Peso: 85 g
  • Anchura mm (b): 40 mm

Produtos adequados