Discos de láminas COMBI para acero y acero inoxidable 115

N.º do artigo: 742167
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 742167
EAN/GTIN 9003177421679
Número do fabricante 742167
Número L L50140 1873
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El disco de láminas PREMIUM COMBI puede utilizarse tanto para el arranque de material como para el acabado de diversas superficies. Esto es posible gracias a la combinación única de tela abrasiva tradicional y vellón abrasivo. Como usuario, se beneficiará de un proceso de mecanizado rápido y de alta calidad sin tener que cambiar de disco.

Característica:

  • Forma: 27 LAMINADORA
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 120-M
  • Dimensiones (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 115 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Tamaño de grano: 120
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • La combinación de tela abrasiva y vellón abrasivo permite realizar simultáneamente el arranque de material y el acabado de superficies para obtener resultados óptimos.
  • Larga vida útil
  • Especialmente desarrollado para conseguir buenos resultados en amoladoras angulares no ajustables a altas velocidades (máx. 80 m/s)

Vantagem:

  • Para la eliminación de material y el acabado de superficies en diversas calidades de acero y acero inoxidable

Recomendação:

  • Tamaño de grano 120 para trabajos finos
  • Amoladoras angulares ajustables para obtener los mejores resultados

Características especiales:
  • Ideal para acero y acero inoxidable
  • Perfectas para el mecanizado fino
  • Larga vida útil