Cinzel plano, comprimento total: 100

N.º do artigo: 740500 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
465 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 100 mm
Largura da aresta de corte 15 mm
Peso 90 g
Tipo de produto Cinzel

Identificação e classificação

Número do artigo 740500 100
EAN/GTIN 4049002000591
Número do fabricante 8699530
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

De aço oval plano, temperado e endurecido. Corte uniformemente endurecido; possibilidade de retificação múltipla sem voltar a endurecer. O revestimento especial da cabeça de impacto evita lascas na cabeça do cinzel.

Norma:

DIN 6453.
Segurança testada conforme DIN 7255.

Material:

Aço endurecedor de ar cromo-vanádio, pintado à superfície.