Alicates de corte diagonal de fuerza Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída cromado 250 mm

N.º do artigo: 74 06 250 T
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 74 06 250 T
EAN/GTIN 4003773081500
Número do fabricante 74 06 250 T
Número L L70010 1783
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • para la tensión permanente más dura
  • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
  • Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, (dureza del filo aprox. 64 HRC) para todos los tipos de alambre, incluida la cuerda de piano
  • Pinzas con ojal de sujeción aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,5mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Protección contra caídas: sí
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislado con manguitos multicomponente, comprobado por VDE; con ojal de fijación aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • Filo de corte con bisel

Norma:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900