Almohadillas de sujeción dentadas

N.º do artigo: 73387
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 73387
EAN/GTIN 4020772073381
Número do fabricante 73387
Número L L30130 731
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Almohadillas de sujeción dentadas (soportes dentados). Altura de escalonado: 5,2 mm. Fundición maleable, pintada. La superficie del suelo estaba adornada.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • H min: 155 mm
  • H max.: 223 mm
  • A: 60
  • An: 60
  • F máx.: 60 kN
  • peso: 2607 g