Alicate para mangas, Tipo: 3.7

N.º do artigo: 729932 3.7
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para cabo com ⌀ exterior 6 mm - 15 mm
Comprimento máximo da manga 37 mm
comprimento total 132 mm
Tipo de produto Alicate de crimpar

Identificação e classificação

Número do artigo 729932 3.7
EAN/GTIN 4031026738802
Número do fabricante 621-30002
Fabricante/responsável HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descrição

Versão:

Corpo de alicate de plástico com 3 mandris de aço intercambiáveis. A largura de abertura pode ser ajustada por meio de parafuso prisioneiro. Flexibilidade de utilização com a mão direita e a mão esquerda.

Vantagem:

Fácil montagem (alargamento) de buchas de qualquer tipo em cabos e linhas.