{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | NA8/10 | |
| Comprimento útil do mandril | 65 mm | |
| Comprimento total do mandril | 80 mm | |
| para cabo com ⌀ exterior | 23 mm - 28 mm | |
| para ⌀ interior de manga de isolamento | 12 mm - 17 mm | |
| comprimento total | 150 mm | |
| Tipo de produto | Alicate de crimpar |
| Número do artigo | 729930 8/10 | |
| EAN/GTIN | 4031026185231 | |
| Número do fabricante | 621-10810 | |
| Fabricante/responsável | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |