Alicate de crimpar para ponteiras, para secção transversal do cabo: 10

N.º do artigo: 729460 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
96 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para secção transversal do cabo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 190 mm
para secção transversal do cabo 0,08 mm2 - 10 mm2
Tipo de produto Alicate de crimpar

Identificação e classificação

Número do artigo 729460 10
EAN/GTIN 4049002016417
Número do fabricante 610 087 3
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Versão:

Corpo de aço com relação de alavanca de joelho. Realização exata de forças de compressão definidas através de bloqueio forçado integrado.
Pressão paralela exata com garras de pressão sincronizadas. Crimpagem de quatro pontos compatível com DIN = superfícies de contacto ideais.
Possibilidade de inserção lateral da ponteira até 2,5 mm2.