Alicate descarnador isolamento VDE, comprimento total: 160

N.º do artigo: 728761 160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 359 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Forma da aresta de corte Prisma de corte
Punho Manga multicomponente
Material Aço especial para ferramentas
Superfície sem revestimento
com mola de abertura sim
com parafuso de ajuste para ajuste da secção transversal sim
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 728761 160
EAN/GTIN 4045197888099
Número do fabricante 728761 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mandíbulas angulares com arestas de corte em forma de V (até um máximo de 5 mm⌀ exterior). Junta engatada com engrenagem de folga zero e mola de abertura. Com parafuso de ajuste para ajuste da secção transversal.
Pegas com mangas multicomponentes , isoladas até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Alicate nu.

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.