Descarnador de cabos com isolamento VDE, com sapata deslizante

N.º do artigo: 728100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 269 peças em stock
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
comprimento total 180 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Modelo do punho punho multicomponente isolante
Material da lâmina Aço cirúrgico, inoxidável, temperado a ar
Lâmina retrátil não
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 728100
EAN/GTIN 4003773222552
Número do fabricante 98 55
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Punho multicomponente com design ergonómico. Lâmina presa por uma tampa de proteção transparente. Isolados a 1000 volts conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Lâmina de gancho crescente com sapato de correr na ponta. Lâmina isolada.