Lâmina de descarnar de segurança 8-28

N.º do artigo: 728035 8-28
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
285 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para cabo de ⌀ Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 167 mm
Revestimento TiN
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 728035 8-28
EAN/GTIN 4011391700000
Número do fabricante 70000
Fabricante/responsável JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descrição

Versão:

Um novo mecanismo de proteção da lâmina de gancho na extremidade do gancho garante um manuseamento seguro e protege de forma fiável contra cortes. A profundidade de penetração da lâmina do gancho pode ser ajustada através de quatro passos. Com 2 suportes intercambiáveis para ⌀ do cabo 8 - 28 mm e 27 - 35 mm, outros tamanhos de suporte opcionais. Janela visível no suporte de substituição para um processo de corte ideal (tam. 8 - 28 e tam. 4 - 16).