Unidad perforadora magnética de hasta 65 mm,,KBM 65 UQW

N.º do artigo: 72732661000
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
Número do artigo 72732661000
EAN/GTIN 4014586897622
Número do fabricante 72732661000
Número L L00020 110471
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con manguera de protección de los cables del motor con rótula giratoria para el uso duro en aplicaciones industriales y profesionales.
  • ,Relación peso/potencia perfecta gracias a la estructura compacta y con optimización del peso y al motor de alta potencia FEIN de 1.
  • 3 W con electrónica tacométrica para una gran estabilidad de la velocidad para trabajar de forma fiable y rentable.
  • ,Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la velocidad electrónico y el margen de elevación de 315 mm es adecuada para aplicaciones universales, como la perforación con corona, con broca espiral, el roscado y el avellanado o escariado.
  • ,Ajuste de precisión del husillo de la broca para una alineación cómoda de la máquina.
  • ,Portaherramientas MK3.
  • ,Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de confusión en el campo visual del usuario.
  • ,La cómoda visualización de la fuerza de soporte magnética resulta de ayuda al colocar la máquina de forma segura.
  • ,Elevada fuerza de sujeción magnética.
  • ,El depósito de refrigerante integrado permite una gran duración de la corona perforadora.
  • ,Palanca de avance ajustable a ambos lados.
  • ,Memoria de velocidad «Memory Function».
  • ,Interruptor protector de personas.
  • ,* opcional con accesorios.

Característica:

  • Asiento nominal: 1 300 W.
  • Potencia generada: 730W
  • Velocidad de carga 1. marcha: 120 - 240 min⁻¹
  • Velocidad de carga 2. marcha: 260 - 520 min⁻¹
  • Portaherramientas: MK 3
  • HM broca hueca max. Ø: 65 mm
  • HSS broca hueca max. Ø: 45 mm
  • broca hueca profundidad de perforación max.: 50 (75)* mm
  • Taladros en espiral max. Ø: 25/ mm
  • Machos para roscar: M 20
  • Máx. Inferior Ø: 50 mm
  • Frotar max. Ø: 25 mm
  • Core drill chuck: 3/4 pulgadas Weldon
  • Cambio de perforación de núcleo: sin herramientas
  • Carrera: 145 mm
  • Rango total de golpe: 315 mm
  • rango de ajuste soporte para taladro: 6 mm
  • radio de giro soporte para taladro: 7°
  • Cable con enchufe: 4 m