{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 115 mm | |
| Chanfro de corte | faceta fina | |
| Material | Aço para rolamentos de esferas | |
| Largura da cabeça | 11 mm | |
| Comprimento da lâmina | 14 mm | |
| Potência de corte de fio duro até ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
| Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| Potência de corte de fio semiduro até ⌀ | 0,3 mm - 1 mm | |
| Forma da cabeça | pontiagudo | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | |
| Superfície | com polimento espelhado | |
| com mola de abertura | sim | |
| Tipo de produto | Alicate cortante |
| Número do artigo | 726431 115 | |
| EAN/GTIN | 4003773044307 | |
| Número do fabricante | 77 32 115 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |