Alicate de corte lateral ERGO™, cromado, comprimento total: 125

N.º do artigo: 725240 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Potência de corte de corda de piano até ⌀ 1,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho Manga para punho ERGO® com parede espessa
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável sim
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 725240 125
EAN/GTIN 7314150106547
Número do fabricante 2101GC-125IP
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Versão:

Alicates cromados. Esmerilado progressivamente as arestas de corte endurecem adicionalmente indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Com um chanfro forte perto da junta para material duro e chanfro fino nas pontas para um corte ideal de material macio. Mangas de cabo de paredes espessas com mola de abertura que pode ser ligada e desligada.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a