Alicate de corte lateral polido, comprimento total: 110

N.º do artigo: 724900 110
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 110 mm
Potência de corte de fio macio até ⌀ 2 mm
Potência de corte de fio duro até ⌀ 1,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Punho revestido com plástico
Método de produção Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material Aço cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho não
com mola de abertura ativável não
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 724900 110
EAN/GTIN 4003773014324
Número do fabricante 70 01 110
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Versão:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).
Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.