Reloj comparador con puente de medición de la profundidad, espiga de medición en la parte posterior 0-200 mm, inserto de medición de bolas

N.º do artigo: 7231A
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
Número do artigo 7231A
EAN/GTIN 4946368851907
Número do fabricante 7231A
Número L L40010 14030
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este medidor de profundidad compuesto por un reloj comparador y un puente de medición le ofrece las siguientes ventajas: Superficie del puente de medición endurecida, rectificada con precisión y lapeada.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: ±15 µm
Graduación: 0,01 mm
Pulgada/métrica: Métrica