Pulidora de barcos - WPO 14-15 E Marine polishing set

N.º do artigo: 72214850010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Pulidora

Identificação e classificação

Número do artigo 72214850010
EAN/GTIN 4014586862712
Número do fabricante 72214850010
Número L L00030 280
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

  • Pulidor de barcos
  • set de pulido marino WPO 14-15 E
  • set de pulido para el mantenimiento de barcos

Característica:

  • Potencia nominal 1 200 W
  • potencia 750 W
  • velocidad en vacío 500 - 1 500 1/min
  • herramienta de pulido Ø 230 mm
  • rosca de montaje M 14
  • cable con enchufe 4 m
  • peso según EPTA 2,50 kg

Vantagem:

  • Rango de velocidad ideal con control de velocidad infinitamente variable para el tratamiento profesional de superficies en embarcaciones
  • Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en todo el rango de ajuste gracias a la reducción mecánica del engranaje en combinación con el motor de alto rendimiento FEIN
  • Accesorio especial del sistema para la preparación efectiva de pinturas usadas, pinturas nuevas y pinturas altamente resistentes a los arañazos, así como para la limpieza, el lijado y el pulido de superficies de embarcaciones y revestimientos de gelcoat. Ajuste cómodo de la velocidad
  • no se calienta durante el uso continuo
  • excelente ergonomía gracias al capó de la empuñadura
  • bloqueo del husillo
  • manejo a la derecha y a la izquierda
  • protección contra el reinicio
  • arranque suave
  • escobillas de carbón de autoapagado
  • se puede convertir en una lijadora rotativa con capó de aspiración y disco de lijado
  • amplia gama de accesorios
  • la máquina también está disponible sin accesorios (7 221 48)

Material fornecido:

  • 1 empuñadura antivibratoria
  • 1 capuchón de empuñadura
  • 1 almohadilla de apoyo con vara de bardana (Ø 170 mm)
  • 1 esponja de pulir (Ø 195 mm)
  • 1 lana de cordero (forma de capuchón, Ø 235 mm)
  • 1 capuchón de aspiración
  • 1 almohadilla de lijado Ø 150 mm
  • 2 vellones de lijado para antifouling
  • 1 vellón de cerdas
  • 2 hojas de lijado cada una Ø 150 mm, perforadas (K 80, 150, 180)
  • 1 maletín de plástico para herramientas

Produtos adequados