Rueda de aire

N.º do artigo: 72121G
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 72121G
EAN/GTIN 4017976721095
Número do fabricante 72121G
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

Neumáticos negros sobre llanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 420
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100
Neumáticos: bloquear 4 PR
Llanta: plastico gris
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25