Almohadillas de sujeción, infinitamente ajustables, combinación

N.º do artigo: 71993
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 71993
EAN/GTIN 4020772071998
Número do fabricante 71993
Número L L30090 884
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Almohadillas de sujeción, ajustable, combinación, con dientes helicoidales. Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Combinación: BG
  • H min: 85 mm
  • H max.: 105 mm
  • magnética: An
  • H1: 82
  • Parte superior: G
  • H2: 44
  • Peso: 2800 g