Muelas Abrasivas Cnc De Diamante Metaliz

N.º do artigo: 719821
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
Número do artigo 719821
EAN/GTIN 9009017198213
Número do fabricante 719821
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Con este disco de diamante puede rectificar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Juegos de discos abrasivos para el mecanizado completo en el rango de grano de diamante D64D46.
  • Importante: Solo debe utilizarse en el rectificado profundo.
  • Una perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante proporciona una vida útil y una precisión de perfil enormemente elevadas.

Vantagem:

  • Mejor calidad de corte
  • Durabilidad muy alta
  • Alta retención de filo

Material:

  • Metal duro

Nota:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y del metal, así como de diversas cuchillas de corte.