Alicate para anéis de retenção, Tipo: J0

N.º do artigo: 719805 J0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 988 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Utilização de alicates para anéis de retenção: Anel interior reto

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização de alicates para anéis de retenção Anel interior reto
comprimento total 135 mm
para anéis de retenção interiores de ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ da ponta 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Forma do mordente reto
Punho revestido com plástico
Material Aço cromo-vanádio
Superfície fosfatado a preto
Ponta intercambiável não
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção

Identificação e classificação

Número do artigo 719805 J0
EAN/GTIN 4045197492630
Número do fabricante 719805 J0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjado a partir de uma peça. Alicate preto atramentado. Punhos revestidos com plástico.
Com pontas de precisão inseridas.
Formato C − mordentes retos.

Vantagem:

Usado para instalar e remover anéis de retenção.

Norma:

DIN 5256 C e D − para anéis de retenção internos.