Pantalón de trabajo de servicio para señora con elástico azul marino oscuro/amarillo alta visibilidad D19

N.º do artigo: 719513308633D19
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 719513308633D19
EAN/GTIN 7330509894088
Número do fabricante 719513308633D19
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Pantalón de trabajo funcional con corte femenino y detalles sofisticados. Estos pantalones son funcionales en términos de comodidad, aplicación y aspecto. El material ripstop es resistente, ligero y robusto, con una buena resistencia al desgarro. La cintura elástica y las inserciones elásticas en la pantorrilla y la cara interna del muslo ofrecen una excelente libertad de movimientos. Los bolsillos de las rodilleras están reforzados con CORDURA® Stretch. Los pantalones no se rayan e incorporan discretas bandas reflectantes, un bolsillo de malla para el móvil y bolsillos para una navaja y una regla plegable. Las perneras del pantalón pueden prolongarse en el dobladillo.