Versão:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillo de pernera con fuelle, solapa y bolsillo para bolígrafo, bolsillo extra, bolsillo para teléfono y bolsillo para DNI
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión
Bolsillos traseros con solapa, ocultos con botones metálicos
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Correas
Etiquetas de certificación externas
Reflex
Cintas reflectantes ignífugas cosidas con costuras dobles
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descrição:
- Pantalón multinorma con corte femenino, para una máxima protección trabajando en entornos duros
- Material duradero, buen ajuste y refuerzo extra en la rodilla
- Soluciones de bolsillos funcionales para tus herramientas, y detalles bien estudiados, como tejido oscuro en las zonas expuestas a la suciedad
- Bolsillos reforzados en las rodillas en CORDURA®/Kevlar®
- Testado para lavandería industrial
- Protege contra salpicaduras de productos químicos líquidos
- Certificado según EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV: 11. 0 cal/cm²
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11 cal/cm²